Beli Gergaji Belah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CARRSON Gergaji TanganDeskripsi:-Gergaji kayu berukuran panjang 18 inch ini didesain agar mampu memotong kayu dengan mudah, karena memiliki mata gergaji yang tajam. Handle pegangan dari kayu yang sudah dihaluskan agar nyaman digenggam.-Selain itu, mata gergaji juga memiliki tingkat durable yang baik, sehingga menghindari cepatnya kerusakan pada gerigi.-Cocok digunakan untuk menemani keperluan rumah tangga atau proyek kamu.atribut:
- Type: Hand Saw Wood
- Handle: Fiber
- TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steelatribut:
- Size (inch): 12
- Material: High Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 300
- Dimension 1 (mm): 410
- Dimension 4 (mm): 100
- Dimension 5 (mm): 22
- Dimension 3 (mm): 117
- HARDEN Gagang Gergaji BesiDeskripsi:-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.atribut:
- Size (inch): 12
- L (mm): 420
- W1 (mm): 130
- W2 (mm): 142
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang KayuDeskripsi:TEKIRO Gergaji tangan 3 mata. Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon SteelMerupakan alat pemotong kayu dengan 3 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- TEKIRO Pruning Saw (Gergaji Dahan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Dahan. terbuat dari bahan material HCS dapat menghasilkan bilah gergaji yang tajam, presisi dan juga ringan. Sehingga sangat memudahkan pekerjaan Anda dalam memotong dahan dan kualitas dari produk juga sangat baik.berfungsi untuk memotong dahan yang berada pada posisi tinggi dan juga rendah sebab gergaji ini bisa dipasangi tongkat atau pipa memanjang ukuran 3/4 inch.Material :high carbon steelatribut:
- Size (inch): 12
- Material: HCS
- Dimension 2 (mm): 310
- Dimension 1 (mm): 476
- Dimension 4 (mm): 21
- Dimension 5 (mm): 36
- Dimension 3 (mm): 191
- Lippro Circular Saw BladeDeskripsi:Model Tanduk = AKB = Anti Kick BackSangat Cocok Untuk Belahuntuk kayutajamdilengkapi ringTCT tip saw kualitas tinggimesin jadi enteng kerjanyahasil gergaji rapiserbuk gergaji lebih sedikitatribut:
- Diameter (inch): 7
- Thickness (mm): 1.7
- Horn Thickness (mm): 2
- Hole (mm): 25.4
- Maximum RPM: 7000
- Sherlock Wood saws (Gergaji Kayu)atribut:
- Size (inch): 12
- Material Handle: Wood
- Flexigo Wood Saws (Gergaji Kayu)atribut:
- Size (inch): 16
- Material Handle: Wood
- Flexigo Gergaji Kayuatribut:
- Size (inch): 16
- TEKIRO Gergaji Lipatatribut:
- Size (inch): 10
- Material: Steel Blade
- Handle Length (cm): 30
- Saw Length (cm): 25
- Saw Thickness (mm): 1.5
- American Tool Gergaji Gagang Kayuatribut:
- Material: T10 steel
- TRIWRAP Bubble Wrap PBPDeskripsi:New Description :Bubble pack adalah lapisan bantalan plastik yang berisi udara, dibentuk dari dua atau lebih lapisan polyethylene yang tersedia dalam berbagai diameter dan dimensi (rol, bag, laminasi dan cuting).Penggunaan- Pembungkus barang elektronik dan sparepart.- Pembungkus furniture kayu dan rotan.- Pembungkus barang pecah belah, pigura dan lukisan.- Pembungkus makanan beku.
- FOMAC Vegetable Strips CutterDeskripsi:MESIN PEMOTONG KENTANG STICKKentang stik merupakan salah satu bahan olahan yang seringkali menjadi favorite orang di berbagai belahan dunia. Memotong kentang satu per satu tentunya akan memakan waktu dan menghasilkan potongan yang tidak simetris. Mesin pemotong kentang stik FOMAC membantu memotong dengan lebih cepat dan lebih simetris dibanding dengan manual.Mesin ini juga dilengkapi dengan sensor yang membuat mesin otomatis berhenti saat sensor mesin mendeteksi adanya benda di depan sensor (misalnya tangan). Pemotong kentang Stik dengan mesin tidak membutuhkan tenaga besar untuk memotong seperti pemotong kentang strip manual.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (kW): 0.55
- Hopper (mm): 6.5/9.5/13.5
- Dimensions (cm): 85x32x58
- Capacity (kg/hour): 200
- Heavy Weight (kg): 40
- Blueprint Label Barcode Semi Coatedatribut:
- Printer type: Printer Thermal
Daftar Harga Gergaji Belah Terbaru March 2026
| CARRSON Gergaji Tangan | Rp44.900 |
| TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan) | Rp139.900 |
| HARDEN Gagang Gergaji Besi | Rp56.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR | Rp85.900 |
| TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan) | Rp139.900 |
| Wipro Mata Gergaji Bundar TCT AKB Type (RIP Blade Untuk Belah Kayu) | Rp109.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang Kayu | Rp99.900 |
| TEKIRO Pruning Saw (Gergaji Dahan) | Rp62.900 |
| Lippro Circular Saw Blade | Rp129.900 |
| Kenmaster Gergaji Besi Serbaguna | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/82P103683290-2.jpg)


/pzP103683935-2.jpg)
/09P108523009-1.jpg)

/bfP103684411-2.jpg)


/dwP105168500-1.jpg)
/efP105168519-1.jpg)





/Rocket%20Pack%20Ro-Air%20Bubble%20Wrap/pcP105606912-1.jpg)